Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0492.01815 Herst.-Nr.: K0492.01815 EAN/GTIN: 4059245194612 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden. Weitere Informationen: | | L: | 30 | A=Innendurchmesser: | 15,25 | D: | 11,9 | C: | 2,5 | E: | 2,4 | B=Außendurchmesser: | 18 | Passend zu: | 29000 / 29004 / 29006 / 290 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0028 | Ursprungs-Land: | HU | Ursprungs-Region: | TWN | Material Grundkörper: | Thermoplast | Benennung: | Reduzierhülse | RoHS: | true | Ausführung 2: | für Rundrohre | Farbe Grundkörper: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,77* | € 0,90* | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,73* | € 1,04* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,72* | € 1,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,74* | € 1,17* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,90* | € 1,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|