Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=Ø 20,25, B=30,3, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0491.03020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0491.03020
EAN/GTIN:
     4059245194544
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt oder von Vierkant- auf Rundrohre umgestellt werden.
Weitere Informationen:
L:
45
A=Innendurchmesser:
Ø 20,25
B:
30,3
Passend zu:
29002 / 29004 / 29008 / 290
Gewicht in kg (ERP):
0.0310
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Reduzierhülse
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Farbe Grundkörper:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
33
1
€ 8,50*
ab € 2,06*
€ 2,42*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,90*
€ 2,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,99*
€ 3,04*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.