Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FLANSCH ALUMINIUM, FÜR VIERKANTROHRE, KOMP:STAHL, A=40,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0480.5240
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0480.5240
EAN/GTIN:
     4059245194124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch-Klemmhalter
Flansch-Klemmverbinder
Flanschklemmhalter
Flanschklemmverbinder
Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Klemmschraube Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0480.5230 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
B:
9
G:
100
E:
60
R:
57
N:
10
S:
M8x70
D:
60
A=Innenvierkant:
40,4
C:
40
M:
100
L:
70
H:
76
K:
75
Gewicht in kg (ERP):
0.5385
Ursprungs-Land:
CN
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Ausführung 2:
für Vierkantrohre
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
28
€ 6,90*
ab € 18,41*
€ 21,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 22,13*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,66*
€ 23,44*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 21,49*
€ 27,87*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.