Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FLANSCH M=50 G=37 L=40,5, FORM:A EDELSTAHL, FÜR RUNDROHRE, A=12,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0479.112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0479.112
EAN/GTIN:
     4059245229789
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308. Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl. Ausführung: Klemmhebel zur Befestigung. Auf Anfrage: elektrolytisch poliert. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1711
S:
M6x18
G=Breite:
37
E:
32
K:
32,5
L=Höhe:
40.5
P:
23
H:
38
D:
25
N:
5
A=Innendurchmesser:
12,1
C:
18
F:
30,4
B:
5,5
U:
40
M=Länge:
50
Form:
A
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Land:
CN
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
elektrolytisch poliert
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
22
€ 6,90*
ab € 24,36*
€ 28,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,52*
€ 30,20*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,31*
€ 31,81*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 27,37*
€ 36,20*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.