Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLMESSSTAB FORM:D MIT ENTLÜFTUNG, D=33, D1=18, THERMOPLAST, KOMP:ZINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0468.43318
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0468.43318
EAN/GTIN:
     4059245193301
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Griffteil Thermoplast Polyamid. Ölmessstab Stahl. O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore. Ausführung: Griffteil schwarz. Ölmessstab phosphatiert. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring 2) Entlüftungsbohrung
Weitere Informationen:
D=Griffdurchmesser:
33
Bohrungs-Ø ToleranzD1:
+0,1
L:
44
D4 Ø:
5
D2:
24
S min.:
17,5
D3:
14
L1:
21
Gewicht in kg (ERP):
0.0394
Ursprungs-Land:
IT
Form:
D
Material Komponente:
Zink
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Ölmessstab
RoHS:
true
Befestigungsart:
einpressen
D1=Durchmesser/Gewinde:
18
Ausführung 1:
mit Entlüftung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
33
1
€ 8,50*
ab € 1,33*
€ 1,56*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 2,00*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.