Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLMESSSTAB FORM:C OHNE ENTLÜFTUNG, D=33, D1=18, THERMOPLAST, KOMP:ZINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0468.33318
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0468.33318
EAN/GTIN:
     4059245193271
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Griffteil Thermoplast Polyamid. Ölmessstab Stahl. O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore. Ausführung: Griffteil schwarz. Ölmessstab phosphatiert. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring
Weitere Informationen:
D3:
14
S min.:
17,5
L1:
21
D=Griffdurchmesser:
33
D2:
24
Bohrungs-Ø ToleranzD1:
+0,1
D4 Ø:
5
L:
44
Gewicht in kg (ERP):
0.0408
Ursprungs-Land:
IT
Form:
C
Material Komponente:
Zink
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Ölmessstab
RoHS:
true
Befestigungsart:
einpressen
D1=Durchmesser/Gewinde:
18
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
32
1
€ 8,50*
ab € 1,27*
€ 1,49*
6 Tage
32
10
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,63*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,80*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,24*
€ 1,92*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.