Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE FORM:A MIT EINFÜLLSYMBOL OHNE ENTLÜFTUNG, D=22, G3/8, SW=18, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0454.122038
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0454.122038
EAN/GTIN:
     4059245191987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Werkstoff: Thermoplast, Polyamid 66. Ausführung: schwarz. Flachdichtung asbestfrei. Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung
Weitere Informationen:
D=Außendurchmesser:
22
L:
7,5
D1=Durchmesser/Gewinde:
G3/8
SW:
18
Anzieh- drehmoment max. Nm:
8
L1:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0034
Ursprungs-Land:
IT
Form:
A
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Verschlussschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
mit Einfüllsymbol
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
153
1
€ 8,50*
ab € 0,42*
€ 0,49*
6 Tage
153
50
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,52*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,68*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,74*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.