Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0441.40202008 Herst.-Nr.: K0441.40202008 EAN/GTIN: 4059245190232 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Zinkdruckguss. Achse Edelstahl. Scheiben Thermoplast. Ausführung: Scharnier schwarz pulverbeschichtet. Achse blank. Scheiben schwarz. Bestellbeispiel: K0441.402020 Hinweis: Die Scharniere können horizontal justiert und somit optimal ausgerichtet werden. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Weitere Informationen: | | Führungsnasen für Nut: | 8 | Gewicht in kg (ERP): | 0.1705 | Ursprungs-Region: | TWN | Ursprungs-Land: | TW | Ausführung 1: | mit Langlöcher | Material Komponente: | Edelstahl | Material Grundkörper: | Zink | Benennung: | Scharnier | RoHS: | true | Befestigungsart: | Langlöcher | A=Länge: | 80 | B=Breite: | 40 | Produkttyp: | Scharnier | Farbe Grundkörper: | schwarz pulverbeschichtet | F1 N: | 1200 | F2 N: | 500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 8,50* | ab € 8,51* | € 10,01* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 10,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,21* | € 11,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|