Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIPPERS UND EINSÄTZE RUND MIT SENKBOHRUNG D2=20, L3=10, FORM:O RAU, EDELSTAHL DIAMANT-OBERFLÄCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0385.120105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0385.120105
EAN/GTIN:
     4059245138753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gripper
kipp gripper
Werkstoff, Ausführung: Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung. Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Weitere Informationen:
D4:
6,6
L3=Höhe:
10
T:
7,6
D2=Durchmesser:
20
D5:
11
Gewicht in kg (ERP):
0.0171
Ursprungs-Land:
US
Form:
O
Ausführung 2:
mit Senkbohrung
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Grippers und Einsätze
Befestigungsart:
Senkbohrung
Oberfläche Grundkörper:
Diamant-Oberfläche
PL Edelstahl:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
16
€ 8,50*
ab € 15,94*
€ 17,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 20,67*
5 Tage
16
€ 4,90*
ab € 16,08*
€ 20,75*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,54*
€ 21,73*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.