Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE MIT KOPF, FORM:BV KUGEL ABGEFL./VERDREHSICH., M06, L=20, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0380.40620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0380.40620
EAN/GTIN:
     4059245859771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube form b m6
kugeldruckschraube m6
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0061
SW:
5
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
6
L=Länge:
20
L2:
6
D=Gewinde:
M6
D3:
10
L1:
3
D1:
3,2
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
BV
Ausführung 1:
mit Kopf
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
Gewindeart:
Außengewinde
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
4
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
Kugel abgeflacht mit Verdrehsicherung
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube form b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.