Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTAGEWERKZEUG STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     409-K0375.905
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0375.905
EAN/GTIN:
     4059245028528
Artikeldatenblatt
Werkstoff, Ausführung: Stahl, brüniert. Hinweis: Spezieller 6-kt-Schraubendreher mit Gewindezapfen. Dieser wird in das Gewinde G1 der Zylinderschraube eingeschraubt, um das Rundspannelement zu positionieren bzw. zu lösen.
Weitere Informationen:
G1:
M3
SW:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0093
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Montagewerkzeug
Passend zu:
Rundspannelement mit Gewinde M3
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
2
1
€ 8,50*
ab € 11,65*
€ 13,71*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,74*
€ 14,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 14,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,22*
€ 15,70*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.