Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARD FEDERKRAFT, DOPPELSEITIG, D=22 L=45, FORM:D, AUTOM.STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0374.622
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0374.622
EAN/GTIN:
     4059245028436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
Seitendruckstück
federndes druckstück kipp
federndes druckstück
Werkstoff: Körper Automatenstahl. Kugel aus Stahl. Feder aus Kunststoff. Ausführung: Körper brüniert. Kugel blank. Hinweis: Das Seitendruckstück muss mindestens auf das Maß L3 in die Bohrung eingedrückt werden. Es dient zum Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen in Vorrichtungen. Wird eine mechanische Bearbeitung am Werkstück vorgenommen, kann es notwendig sein, dass dieses durch andere Spannmittel zusätzlich gehalten werden muss. Beim Einlagern von Vorrichtungen sollte darauf geachtet werden, dass die Kunststoff-Feder unbelastet ist. Bei der Federkraft handelt es sich um einen statistischen Mittelwert. Zeichnungshinweis: 2) Durchschlag
Weitere Informationen:
Aufnahmebohrung H8:
22
D1:
8
B:
21
L2:
9
L3:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.0446
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
D
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Federndes Seitendruckstück
Federkraft Ende F2 ca. N:
540
Federkraft Anfang F1 ca. N:
130
L=Länge:
45
D=Außendurchmesser:
22
H:
2,5
Ausführung 1:
doppelseitig
Federkraft:
Standard
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
4
1
€ 8,50*
ab € 13,37*
€ 14,86*
5 Tage
4
2
€ 4,90*
ab € 13,51*
€ 18,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 18,44*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,93*
€ 19,43*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.