Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0369.10 Herst.-Nr.: K0369.10 EAN/GTIN: 4059245026173 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Mit dem Montagewerkzeug können federnde Seitendruckstücke problemlos montiert werden. Weitere Informationen: | | Passend für Federnde Seitendruckstücke mit D =: | 16 | Gewicht in kg (ERP): | 0.1048 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Montagewerkzeug | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,20* | € 14,35* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 11,16* | € 15,30* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,35* | € 15,66* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,70* | € 16,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|