Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKBOLZEN MIT PILZGRIFF, MIT AXIALSICHERUNG, D1=6 L=10, THERMOPLAST, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0365.2506010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0365.2506010
EAN/GTIN:
     4059245023455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilzgriff
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
Werkstoff: Griff Thermoplast. Stahlteile Edelstahl. Ausführung: Griff schwarz. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0365.2508020 (Länge L mit angeben, z.B. 020 für L = 20 mm) Hinweis: Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max. Zubehör: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724 Sicherungs-Spiralkabel K0367 Halteseile mit Öse K0367 Schlüsselring K0367
Weitere Informationen:
Scherkraft zweischnittig max. kN:
22
D2:
6,5
D:
25
L2:
17,7
D3:
14
L=Länge:
10
D1=Bolzendurchmesser:
6
L1:
7
Aufnahme- bohrung H11:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.0120
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Steckbolzen
Ausführung 2:
mit Axialsicherung
Ausführung 1:
mit Pilzgriff
L5:
17
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
3
€ 4,90*
ab € 6,28*
€ 8,48*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 8,98*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,75*
€ 9,52*
Lager 409
5
1
€ 8,50*
ab € 7,66*
€ 9,57*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.