Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKBOLZEN MIT SCHLÜSSELRING, MIT AXIALSICHERUNG, D1=8 L=40, STAHL, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0365.102808040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0365.102808040
EAN/GTIN:
     4059245023431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen kipp
Werkstoff: Bolzen Stahl. Schlüsselring Edelstahl. Ausführung: Bolzen verzinkt. Schlüsselring blank. Bestellbeispiel: K0365.102306020 Hinweis: Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max. Die Steckbolzen mit Schlüsselring bilden eine kostengünstige Alternative zu den Steckbolzen.
Weitere Informationen:
Scherkraft zweischnittig max. kN:
38
D2:
8,8
L1:
8
D1=Bolzendurchmesser:
8
D:
28
L=Länge:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.0232
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
mit Schlüsselring
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Steckbolzen
Ausführung 2:
mit Axialsicherung
L5:
48
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
66
5
€ 4,90*
ab € 2,89*
€ 3,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,34*
Lager 409
61
1
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 4,40*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,09*
€ 4,57*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.