Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRÄZISIONS-ARRETIERBOLZEN, FORM:B ARRETIERBAR MIT RASTNUT, D=16, STAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0359.116
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0359.116
EAN/GTIN:
     4059245021420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen
rastbolzen
Werkstoff: Stahl, Griffkugel Thermoplast. Ausführung: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau. Hinweis: Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2293
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Innengewinde Griffkugel:
M10
Federkraft Ende F2 ca. N:
50
Federkraft Anfang F1 ca. N:
30
L=Länge:
102,5
D=Bolzendurchmesser:
16
L2:
49
L5:
3
D3:
40
D2:
28
L1:
41,5
L6:
42
D1=Außendurchmesser:
25
L3:
13
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
B
Ausführung 1:
mit Rastnut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Präzisions-Arretierbolzen
Produkttyp:
hohe Präzision
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
Ausführung 2:
arretierbar
Hub S:
6
PL Edelstahl:
false
Kontermutter:
ohne Kontermutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 87,86*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,05*
€ 92,58*
Lager 409
59
€ 8,50*
ab € 83,38*
€ 104,22*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.