Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER FORM:B SECHSKANT, D=70,5, D1=M12, D4=13, STAHL GEHÄRTET UND BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0358.207112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0358.207112
EAN/GTIN:
     4059245021338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. Anwendung: Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
H2:
28,3
H3:
23,7
L:
10
SW:
10
H:
63,1
D2:
60
M:
5,5
H1:
46,1
A:
17
D1:
M12
H4:
9,3
D=Durchmesser min.:
70,5
D3:
5
D4:
13
6-kant:
16
Gewicht in kg (ERP):
1.2740
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
Ausführung 1:
Sechskant
Anzahl 6-kant:
6
K:
16
Spannkraft max. kN:
10
D=Durchmesser max.:
86,5
Anwendung:
bearbeitete Teile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und geschliffen
Spannart:
Innenspannung
Anzieh- drehmoment max. Nm:
141
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 571,50*
€ 635,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,53*
€ 649,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,82*
€ 673,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,95*
€ 685,47*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,00*
€ 755,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 615,95*
€ 732,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 603,25*
€ 717,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 584,20*
€ 695,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 571,50*
€ 680,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.