Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONSSTIFT ZYLINDRISCH D1=14,5 WERKZEUGSTAHL, BRÜNIERT, D2=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0353.081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0353.081
EAN/GTIN:
     4059245020522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionierstift
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet. Bestellbeispiel: K0353.05 Hinweis: Planseiten mit Zentrierung.
Weitere Informationen:
D2=Bolzendurchmesser:
8
D1=Außendurchmesser:
14,5
L2:
10
L1:
8
L3:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0130
Ursprungs-Land:
FR
Farbe Grundkörper:
brüniert
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Positionsstift
Befestigungsart:
Passdurchmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 5,24*
€ 6,16*
7 Tage
501
5
€ 4,90*
ab € 4,80*
€ 6,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 6,89*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,07*
€ 7,27*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.