Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN OHNE RASTNUT GR.4 D1=M20X1,5, FORM:E, EDELSTAHL GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0341.01412
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0341.01412
EAN/GTIN:
     4059245013845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m8
kipp arretierbolzen
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf den vorstehenden Gewindezapfen können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe K0665
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1048
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
L4:
25
F x 30°:
2,8
Federkraft Ende F2 ca. N:
39
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
L=Länge:
66
D=Bolzendurchmesser:
12
L2:
14
SW1:
22
D2:
M8
L1:
28
D1=Gewinde:
M20x1,5
L3:
12
Größe:
4
Form:
E
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Produkttyp:
mit Gewindezapfen
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
Hub S:
12
PL Edelstahl:
true
Kontermutter:
ohne Kontermutter
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
€ 4,90*
ab € 18,07*
€ 23,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 24,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,55*
€ 25,65*
Lager 409
51
€ 8,50*
ab € 22,24*
€ 27,80*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.