Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFLAGEBOLZEN D1=25, D2=12, H=30, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0292.123
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0292.123
EAN/GTIN:
     4059245003525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
auflagebolzen d1=25
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung. Bestellbeispiel: K0292.041 Hinweis: Bei Anwendung mehrerer Auflagebolzen kann die Auflagehöhe nachgeschliffen werden. Die Auflagebolzen sind auch als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
25
L4:
2
D2=Bolzendurchmesser:
12
L3:
2
Gewicht in kg (ERP):
0.1248
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Auflagebolzen
Befestigungsart:
Passdurchmesser
H=Höhe:
30
H1:
14
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
Auflageform:
rund
PL Edelstahl:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
117
1
€ 8,50*
ab € 9,89*
€ 10,99*
5 Tage
117
2
€ 4,90*
ab € 9,97*
€ 13,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 13,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,30*
€ 14,53*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.