Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE, SELBSTTÄTIG RÜCKSCHW., D1=34, FORM:F GRF GERIFFELT, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0286.310
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0286.310
EAN/GTIN:
     4059245001064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m10
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Vorteile: - Ein eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. - Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück. - Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße. Zeichnungshinweis: 1) Bohrung für Stift als Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
D2=Gewinde:
M10
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
140
D3:
29
D5:
4,4
L6:
9,2
D4:
13
D1=Außendurchmesser:
34
Gewicht in kg (ERP):
0.1489
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
F
Ausführung 1:
selbsttätig rückschwenkend
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
H2:
1,6
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
27
H1:
4,2
T1:
6
T=Gewindetiefe:
10
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,01*
€ 70,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 71,48*
Lager 409
18
€ 8,50*
ab € 60,81*
€ 71,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,28*
€ 75,10*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.