Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE, SELBSTTÄTIG RÜCKSCHW., D1=28, FORM:F GRF GERIFFELT, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0286.308
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0286.308
EAN/GTIN:
     4059245001057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m8
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Vorteile: - Ein eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. - Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück. - Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße. Zeichnungshinweis: 1) Bohrung für Stift als Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
D3:
23
L6:
7,5
D1=Außendurchmesser:
28
D4:
11
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
90
D2=Gewinde:
M8
D5:
3,3
Gewicht in kg (ERP):
0.0806
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
F
Ausführung 1:
selbsttätig rückschwenkend
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
H2:
1,3
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
21,5
H1:
3,4
T1:
5
T=Gewindetiefe:
8
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,66*
€ 58,78*
Lager 409
13
€ 8,50*
ab € 50,00*
€ 58,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,40*
€ 59,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,95*
€ 62,68*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.