Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE, SELBSTTÄTIG RÜCKSCHW., D1=18, FORM:F GRF GERIFFELT, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0286.305
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0286.305
EAN/GTIN:
     4059245001033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m5
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Vorteile: - Ein eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. - Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück. - Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße. Zeichnungshinweis: 1) Bohrung für Stift als Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
D5:
1,8
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
30
D3:
15
D2=Gewinde:
M5
D4:
7
L6:
4,6
D1=Außendurchmesser:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.0210
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
F
Ausführung 1:
selbsttätig rückschwenkend
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
H2:
0,8
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
14
H1:
2,1
T1:
3
T=Gewindetiefe:
5
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
24
€ 8,50*
ab € 44,58*
€ 52,45*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,65*
€ 52,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,29*
€ 53,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,98*
€ 56,55*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.