Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE M20 D1=50, FORM:C VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0282.120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0282.120
EAN/GTIN:
     4059245000043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m20
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel gehärtet. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
165
D2=Gewinde:
M20
SW:
41
D1=Außendurchmesser:
50
D3:
34,5
Gewicht in kg (ERP):
0.4874
Form:
C
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Befestigungsart:
Außengewinde
H=Höhe:
35
B=Gewindelänge:
20
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und phosphatiert
Oberfläche Komponente:
gehärtet
Kugel-Ø:
40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
15
€ 8,50*
ab € 125,44*
€ 139,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 151,47*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,46*
€ 160,31*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.