Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD GR.1, D1=80, FORM:A PASSBOHRUNG + QUERBOHRUNG, D2=8H7, D7=M06, THERMOPLAST SCHWARZGRAU, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0256.1080086
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0256.1080086
EAN/GTIN:
     4059245061471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0256.108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch eine Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Weitere Informationen:
H2:
7,5
D2=Befestigungsbohrung:
8H7
A1:
2,5
L1:
13
D3:
19
D1=Außendurchmesser:
80
D7:
M6
D:
25
H:
17,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0788
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 2:
mit Querbohrung
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handrad
Größe:
1
L3=Höhe:
37,5
Produkttyp:
ohne Griff
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau
Form:
A
Griff:
ohne Griff
Form-Typ:
Passbohrung mit Querbohrung
Farbe Komponente:
brüniert
Material Komponente:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
188
1
€ 8,50*
ab € 9,78*
€ 11,50*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,01*
€ 12,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,74*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,41*
€ 13,49*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.