Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOGENGRIFF, FORM:A, A=100, L=130, D=7 THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0192.110006
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0192.110006
EAN/GTIN:
     4059245122783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
Werkstoff: Thermoplast glaskugelverstärkt. Ausführung: mattschwarz. Hinweis: Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C. Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 schwarz, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen. Die Ausführungen K0192.110006 und K0192.112006 werden ohne Abdeckkappen geliefert. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
L1:
79
H:
38
H2:
5
M:
M6x25
L:
130
B:
27
B1:
22
D:
7
D1:
11
Tragkraft N:
600
A:
100
H1:
29
Gewicht in kg (ERP):
0.0589
Ursprungs-Land:
CN
Form:
A
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bogengriff
Ausführung:
ohne Abdeckkappe
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
90
1
€ 8,50*
ab € 2,64*
€ 3,10*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,42*
€ 3,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,53*
€ 3,80*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.