Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGEL GR.4, A=50 6X17, D=8, STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0178.4081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0178.4081
EAN/GTIN:
     4059245072040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannriegel
Werkstoff: Edelstahl 1.4308 oder Stahl. Ausführung: Edelstahl blank oder Stahl brüniert. Bestellbeispiel: K0178.1040 Hinweis: Der Riegel kann individuell eingesetzt werden. Sein formgerechtes Design mit der leichten Griffmulde gibt den Fingern Halt und erfüllt die Voraussetzung heutiger Ansprüche. Es können leicht große Spannkräfte übertragen werden. Durch die seitliche Zentrierung können verschiedene Befestigungsarten gewählt werden.
Weitere Informationen:
H1:
6
T=Bohrungtiefe:
10,2
B=Breite:
6
T1:
1
D2:
3
D1:
15
D=Bohrung:
8
H=Höhe:
17
Gewicht in kg (ERP):
0.0439
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
4
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Riegel
H2:
18
A=Grifflänge:
50
Gewindeart:
Passbohrung
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
5
€ 4,90*
ab € 4,17*
€ 5,48*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,11*
Lager 409
43
1
€ 8,50*
ab € 5,10*
€ 6,38*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,48*
€ 6,48*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.