Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELSCHRAUBE DIN464 D=M06X16, D1=24, H=15, AUTOM.STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0140.06X16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0140.06X16
EAN/GTIN:
     4059245036882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0140.06X20 (Länge L mit angeben) Hinweis: * Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt).
Weitere Informationen:
K:
5
L=Gewindelänge:
16
D1=Außendurchmesser:
24
D3:
12
H=Höhe:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.0276
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Rändelschraube
D=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 464
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), din 464 m6x16, din 464 m6, din 464, Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 1,34*
€ 1,58*
7 Tage
501
10
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 2,01*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.