Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNGELENK GR.5, MIT FLÜGELGRIFF, D=16, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, D1=16, KOMP:STAHL HOCHGLANZVERCHROMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0136.1616
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0136.1616
EAN/GTIN:
     4059245196289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
Spanngelenk
flügelgriffe kipp
Werkstoff: Hülse und Bolzen Stahl. Klemmstück hochfestes Aluminium. Flügelgriff Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Hülse und Bolzen hochglanzverchromt. Klemmstück schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0136.1616 Hinweis: Stufenlos einstellbar. Schnelle Klemmung durch den Flügelgriff. Auf Anfrage: Unterschiedliche Kombinationen der Durchmesser D und D1.
Weitere Informationen:
H1:
31
D2:
25
D3:
21
H3:
25
H5:
35,6
L2:
18,5
L1:
29,5
H:
90,2
H4:
37,2
L:
75
D=Innendurchmesser:
16
D1=Innendurchmesser:
16
H2:
22
Gewicht in kg (ERP):
0.1499
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanngelenk
Größe:
5
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
mit Flügelgriff
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Oberfläche Komponente:
hochglanzverchromt
Weitere Suchbegriffe: flügelgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
90
€ 8,50*
ab € 31,48*
€ 37,03*
6 Tage
124
€ 4,90*
ab € 28,69*
€ 37,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,25*
€ 38,36*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,40*
€ 40,49*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.