Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENVERSTELL-ELEMENT M.KUGEL-AUSGLEICHSSCHEIBE, MIT KONTERMUTTER, D1=M20X1, D=6,6, D2=32,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0119.1406
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0119.1406
EAN/GTIN:
     4059245183692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichsscheiben
Kugelausgleichs-Scheiben
Kugelausgleichsscheiben
Kugel-Verstellschrauben
Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: K0119.1006 Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung. Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 10 mm bis 39 mm aus. Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung. Zubehör: K0691 Kugel-Ausgleichs-Scheiben. K0787 Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert.
Weitere Informationen:
D1:
M20x1
D=Innendurchmesser:
6,6
H min.:
49
D2=Außendurchmesser:
32
α:
H max.:
63
N:
4
M:
2
für Schraube:
M6
F kN:
65
Gewicht in kg (ERP):
0.1470
Ursprungs-Land:
PT
Ursprungs-Region:
05
Ausführung 1:
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
F1 kN:
55,7
Kontermutter:
mit Kontermutter
ΔH:
14
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
9
€ 8,50*
ab € 65,12*
€ 72,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 81,33*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,91*
€ 85,97*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.