Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBSTANGENSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNG F2=6000, STAHL PHOSPHATIERT, KOMP:KUNSTSTOFF BLAU, GRIFF FEST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0087.0600
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0087.0600
EAN/GTIN:
     4059245035441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner kipp
schubstangenspanner
schubstangenspanner schwer
Werkstoff: Stahl. Körper und Griff Kugelgraphitguss (GJS). Ausführung: phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0087.250003 Hinweis: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden. Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet. Zubehör: K0101 K0102 K0103 K0106
Weitere Informationen:
C1:
23
L:
127
Haltekraft F2 N:
6000
L1:
38
H:
63
D1:
14
M:
M8
Öffnungswinkel Griff:
185°
Handkraft FH N:
140
D:
5,5
B1:
33,4
L2:
30
B:
46
Spannkraft F1 N:
3000
A1:
25
A2:
36,5
A:
89
Gewicht in kg (ERP):
0.5066
Ursprungs-Land:
FR
Farbe Komponente:
blau
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schubstangenspanner
C2:
12
Ausführung 1:
schwere Ausführung
Oberfläche Grundkörper:
phosphatiert
Hub S:
32
Griff:
Griff fest
R:
95
Lochbild:
2
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
210
€ 8,50*
ab € 34,41*
€ 40,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,11*
€ 41,42*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,10*
€ 43,87*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.