Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELSPANNER VERTIKAL MIT GEGENHALTER, A=26, L2=22, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT, KOMP:KUNSTSTOFF ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0082.0140
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0082.0140
EAN/GTIN:
     4059245035250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
kipp bügelspanner vertikal
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0082.0450 Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden. Zeichnungshinweis: 1) Kante und Gegenhalter bei Montage fluchtend
Weitere Informationen:
Zugkraft F1 N:
1800
Handkraft FH N:
100
Spannweg L2:
22
D:
5,2
B1:
24
A1:
13
B:
36
Verstellweg L1 min.:
1
H:
42
A3:
11
L3:
76
S:
2,5
Öffnungswinkel Griff:
145°
Haltekraft F2 N:
2000
B3:
16
Verstellweg L1 max.:
25
A2:
4,5
A:
26
D1:
4
B2:
19
A4:
24
Gewicht in kg (ERP):
0.1116
Ursprungs-Land:
GB
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelspanner
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner vertikal, bügelspanner kipp, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
344
€ 8,50*
ab € 22,47*
€ 26,43*
6 Tage
346
€ 4,90*
ab € 20,49*
€ 27,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,83*
€ 28,04*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,57*
€ 29,62*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.