Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELSPANNER STAHL, MIT GEGENHALTER, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0081.1650
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0081.1650
EAN/GTIN:
     4059245035236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal kipp
Werkstoff: Stahl. Grundkörper und Gegenhalter Stahlguss. Griff Kugelgraphitguss (GJS). Ausführung: verzinkt und passiviert. Grundkörper, Gegenhalter und Griff phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0081.1900 Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
A4:
65
Handkraft FH N:
600
D:
10,3
A2:
37
A:
60
A1:
24
H:
115
B1:
50
Verstellweg L max.:
320
A3:
18
Öffnungswinkel Griff:
120°
Verstellweg L min.:
270
Zugkraft F1 N:
16500
T:
27
Haltekraft F2 N:
20000
B3:
28
Verstellweg L1 max.:
88
Spannweg L2:
60
S:
10
Verstellweg L1 min.:
38
B:
74
D1:
10
Gewicht in kg (ERP):
1.4110
Ursprungs-Land:
GB
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelspanner
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
orange
Produkttyp:
schwere Ausführung
Oberfläche Grundkörper:
phosphatiert
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner horizontal, bügelspanner kipp, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
€ 4,90*
ab € 93,66*
€ 114,73*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,97*
€ 116,25*
Lager 409
28
€ 8,50*
ab € 102,23*
€ 120,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 122,48*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.