Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELSPANNER MIT GEGENHALTER, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT, KOMP:KUNSTSTOFF ORANGE ÖLBESTÄNDIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0080.0250
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0080.0250
EAN/GTIN:
     4059245035199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0080.0140 Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
B1:
33
B3:
21
A4:
32
S:
3
Spannweg L2:
24
Verstellweg L min.:
145
A2:
6
Verstellweg L1 min.:
45
Verstellweg L1 max.:
85
Öffnungswinkel Griff:
120°
Handkraft FH N:
150
Haltekraft F2 N:
4000
H:
64
A:
35
B2:
26
B:
48
Verstellweg L max.:
185
A1:
19
A3:
14
D:
6,5
Zugkraft F1 N:
2700
D1:
6
T:
18,5
Gewicht in kg (ERP):
0.2988
Ursprungs-Land:
GB
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelspanner
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
orange
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
168
€ 8,50*
ab € 33,16*
€ 39,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,77*
€ 39,83*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,74*
€ 42,13*
15 Tage
19
€ 4,30*
ab € 39,78*
€ 55,10*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.