Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER, FUß WAAGRECHT, STANDARD, F1=2500, FESTE ANDRUCKSPINDEL M08X60, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0060.0250
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0060.0250
EAN/GTIN:
     4059245034581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0060.0250 Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Bei den Ausführungen K0060.0100 und K0060.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 Zeichnungshinweis: 1) Position 1
Weitere Informationen:
Bestellnummer Befestigungswinkel:
05880-04
L:
87
D:
7,1
A2:
8
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
95°
Haltekraft F1 N:
2500
Öffnungswinkel Griff Position 2:
85°
Öffnungswinkel Griff Position 1:
70°
B:
32
Handkraft FH N:
190
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
160°
L1:
45
Öffnungswinkel Haltearm Position 2:
125°
A1:
35
A:
19
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
100°
H:
175
Spannkraft F3 N:
1150
C1:
21,5
M=Andruckspindel:
M8x60
B1:
47
C:
29
Gewicht in kg (ERP):
0.4068
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
feste Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
58
€ 8,50*
ab € 17,36*
€ 20,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 21,81*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,62*
€ 23,01*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.