Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENVERSTELL-ELEMENT M.KUGEL-AUSGLEICHSSCHEIBE, OHNE KONTERMUTTER, D1=M20X1, D=11, D2=32,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0057.2010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0057.2010
EAN/GTIN:
     4059245183432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichsscheiben
Kugelausgleichs-Scheiben
Kugelausgleichsscheiben
Kugel-Verstellschrauben
Werkstoff: Normalausführung 1.7225, Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: K0057.1506 Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 50 mm aus. Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung. Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben K0691
Weitere Informationen:
für Schraube:
M10
α:
D2=Außendurchmesser:
32
F kN:
65
H min.:
43
M:
2
D=Innendurchmesser:
11
H max.:
63
N:
4
D1:
M20x1
Gewicht in kg (ERP):
0.1789
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
Ausführung 1:
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
F1 kN:
37,9
Kontermutter:
ohne Kontermutter
ΔH:
20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
64
€ 8,50*
ab € 45,20*
€ 53,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,19*
€ 53,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,22*
€ 56,77*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.