Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD STAHL, FUß SENKRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE, M=M06X50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0055.0150
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0055.0150
EAN/GTIN:
     4059245034314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0055.0250 Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Bei den Ausführungen K0055.0075 und K0055.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
95°
L:
70
Handkraft FH N:
120
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
110°
B3:
6,4
C:
28
C2:
5,4
M=Andruckspindel:
M6x50
Spannkraft F4 N:
1050
B:
12
D:
5,1
A2:
7
B2:
24
Haltekraft F2 N:
1650
H:
135
Haltekraft F1 N:
1350
Spannkraft F3 N:
800
A1:
27
L1:
43
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
185°
C1:
11
Öffnungswinkel Griff Position 1:
75°
B1:
6
A:
12,7
Gewicht in kg (ERP):
0.2009
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und chromatiert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 11,21*
€ 13,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 14,39*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,77*
€ 15,23*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.