Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEILSPANNER MIT BEARBEITUNGSZUGABE, B=56 FÜR GEWINDEBOHRUNG G=M16, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0041.16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0041.16
EAN/GTIN:
     4059245033034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner kipp
keilspanner
Werkstoff: Grundkörper Werkzeugstahl. Spannsegmente Werkzeugstahl (30 HRC). Ausführung: Grundkörper gehärtet. Spannsegmente brüniert. Keilflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0041.12 Hinweis: Die Besonderheit der Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe pro Spannbacke von 3 mm für die Ausführung K0041.08 und 5 mm für die Ausführungen K0041.12 und K0041.16. Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Formen eingearbeitet werden können (siehe Abb.). Die Spannbacken der Ausführung K0041.08 und K0041.0810 haben keine Riffelung. Verschiebeweg bei Bestellnummer: K0041.08 = ±0,5 mm K0041.12 = ±1,0 mm K0041.16 = ±1,5 mm Auf Anfrage: Spannsegmente mit eingearbeiteter Form oder anderer Härte. Zeichnungshinweis: D) Zylinderschraube DIN 912 1) Keilspanner 2) Werkstück 3) Gegenhalter 4) Grundplatte 5) Hydraulik/Pneumatikzylinder
Weitere Informationen:
E:
5
C:
29
A max.:
76
A min.:
67
G:
M16
D=Gewinde:
M16X60
B=Breite:
56
Gewicht in kg (ERP):
0.6802
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
mit Bearbeitungszugabe
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Keilspanner
Spannkraft max. kN:
50
Befestigungsart:
Gewinde
B1:
42
Anwendung:
Rohteile
Anzieh- drehmoment max. Nm:
210
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Oberfläche Komponente:
gehärtet und brüniert
Ausführung 2:
für Gewindebohrung
Material Komponente:
Werkzeugstahl
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
4
€ 8,50*
ab € 223,38*
€ 248,20*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,16*
€ 264,44*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,04*
€ 279,27*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.