Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEILSPANNER GERIFFELT, B=56 FÜR GEWINDEBOHRUNG G=M16, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET, KOMP:WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0040.16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0040.16
EAN/GTIN:
     4059245032976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner kipp
keilspanner
Werkstoff: Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl. Ausführung: Grundkörper gehärtet. Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert. Keilflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0040.1618 Hinweis: Die Keilspanner eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Durch die gehärteten und geschliffenen Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Die Spannbacken der Ausführung K0040.08 und K0040.0810 haben keine Riffelung. Durch das eingearbeitete Langloch können die Keilspanner verschoben werden. Verschiebeweg bei Bestellnummer: K0040.08 = ±0,5 mm K0040.12 = ±1,0 mm K0040.16 = ±1,5 mm Zeichnungshinweis: D) Zylinderschraube DIN 912 1) Keilspanner 2) Werkstück 3) Fester Anschlag
Weitere Informationen:
G:
M16
A max.:
66
D=Gewinde:
M16X60
E:
5
A min.:
57
C:
29
B=Breite:
56
Gewicht in kg (ERP):
0.7009
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Keilspanner
Spannkraft max. kN:
50
Befestigungsart:
Gewinde
B1:
42
Anzieh- drehmoment max. Nm:
210
Ausführung 1:
geriffelt
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Oberfläche Komponente:
gehärtet und brüniert
Ausführung 2:
für Gewindebohrung
Material Komponente:
Werkzeugstahl
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
3
€ 8,50*
ab € 198,14*
€ 220,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,63*
€ 234,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,67*
€ 247,84*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.