Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEILSPANNER DOPPELSEITIG, GLATT B=24, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0039.1108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0039.1108
EAN/GTIN:
     4059245032693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Werkstoff: Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl. Ausführung: Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, schwarz. Bestellbeispiel: K0039.2208 Hinweis: Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung. Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen. Verschiebeweg: M8 = ±0,5 mm M10 = ±1,0 mm M12 = ±1,0 mm M16 = ±1,5 mm Zeichnungshinweis: D) Zylinderschraube DIN 6912 1) Spannflächen glatt 2) Spannflächen geriffelt 3) Keilspanner 4) Werkstück 5) Fester Anschlag
Weitere Informationen:
A min.:
30,5
E:
2
C:
15
B=Breite:
24
A max.:
33,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0734
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 2:
doppelseitig
Ausführung 1:
glatt
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Keilspanner
Spannkraft max. kN:
15
Befestigungsart:
Gewinde
D=Gewinde:
M8X25
Anwendung:
bearbeitete Teile
Anzieh- drehmoment max. Nm:
25
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
17
€ 8,50*
ab € 82,56*
€ 91,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,11*
€ 101,72*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,96*
€ 102,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,27*
€ 107,25*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.