Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAGELEMENT MIT AUFLAGE, STAHL, FÜR M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0032.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0032.08
EAN/GTIN:
     4059245032181
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: vergütet, brüniert. Auflage- und Anschlagflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0032.12 Hinweis: Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.
Weitere Informationen:
B2:
13,4
H3:
6,6
H2:
11,684 -0,013
L3:
7,9
Langloch:
geschlossen
L1:
28,3
L2:
13,5
L:
63,5
B1:
8,4
B:
19
H1:
19
Gewicht in kg (ERP):
0.1056
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
US
Ausführung 1:
mit Auflage
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Anschlagelement
Für=für Schrauben:
M8
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
4
€ 8,50*
ab € 64,55*
€ 71,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 81,87*
6 Tage
4
€ 4,90*
ab € 65,00*
€ 82,20*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,39*
€ 86,36*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.