Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMME D=M02,5X8, FORM:B STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0030.210
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0030.210
EAN/GTIN:
     4059245032099
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Klemmscheibe Stahl oder Messing. Ausführung: Stahl gehärtet. Bestellbeispiel: K0030.113 Hinweis: Äußerst platzsparende Bauweise. Keine Störkanten durch die seitliche Spannung. Niederzugeffekt. Zeichnungshinweis: 1) Werkstück 2) Vorrichtung
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M2,5X8
Klemmkraft kN:
2,8
B:
9,5
Klemmweg:
0,15
Anzieh- drehmoment max. Nm:
1,8
B1:
3,8
L:
9,5
H:
6
H1:
3,6
Gewicht in kg (ERP):
0.0025
Ursprungs-Land:
US
Ursprungs-Region:
TWN
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemme
Ausführung:
mit stumpfer Kante
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
160
€ 8,50*
ab € 21,58*
€ 23,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 28,87*
7 Tage
160
€ 4,90*
ab € 21,79*
€ 28,99*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,29*
€ 30,51*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.