Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANN-EXZENTERSCHRAUBE MIT KLEMMSTÜCK, B=16, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0029.16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0029.16
EAN/GTIN:
     4059245032044
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt. Bestellbeispiel: K0029.14 Hinweis: Die Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück können direkt auf Maschinentischen oder auf Adapterplatten eingesetzt werden. Durch den Niederzugeffekt wird das Werkstück auf die Unterlage gedrückt. Die Klemmscheibe passt sich der Winkellage des Werkstückes an, d.h. das Werkstück muss nicht rechtwinklig sein. Die Klemmscheibe hat eine glatte Spannfläche für bearbeitete Teile und eine gezahnte Spannfläche für Rohteile. Auf Anfrage: Ersatz-Exzenter-Schrauben.
Weitere Informationen:
B=T-Nutenbreite:
16
Spannkraft kN:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.2900
Ursprungs-Land:
US
Ursprungs-Region:
TWN
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spann-Exzenterschraube
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Klemmstück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
6
€ 8,50*
ab € 69,26*
€ 76,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,77*
€ 87,05*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,82*
€ 91,67*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.