Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNELEMENT ARNESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0021.01
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0021.01
EAN/GTIN:
     4059245031689
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Kugelknopf Duroplast PF 31. Ausführung: Gehäuse silbergrau hammerschlaglackiert. Alle übrigen Teile brüniert. Kugelknopf rot. Hinweis: Der Zustellweg beträgt 12 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 1,5 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1 mm sicher zu spannen. Das Spannelement "arness" lässt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen. Um eine individuelle Anpassung an die verschiedenen Gegebenheiten zu erreichen, wurden mehrere genormte Zusatzteile entwickelt. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sowie das Druckstück sind einsatzgehärtet. Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2610
Benennung:
Spannelement "Arness"
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Abmessungen:
siehe Zeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,86*
€ 107,91*
Lager 409
146
€ 8,50*
ab € 94,63*
€ 111,33*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 91,15*
€ 114,10*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.