Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN VERSCHIEBBAR 160X50X30 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0001.16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0001.16
EAN/GTIN:
     4059245028924
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1191. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0001.101 Hinweis: Passende Auflagebolzen und verstellbare Auflagebolzen siehe K0305 und K0306.
Weitere Informationen:
F kN:
37,8
D:
18
L1:
73
L3:
5
L=Länge:
160
H1:
6
A:
42
L2:
32
B=Breite:
50
H=Höhe:
30
Gewicht in kg (ERP):
1.5340
Ausführung 1:
verschiebbar
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
€ 4,90*
ab € 48,61*
€ 61,96*
Lager 409
16
€ 8,50*
ab € 52,84*
€ 62,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,02*
€ 62,79*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,88*
€ 66,40*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.