Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN VERSCHIEBBAR 160X40X30 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0001.141
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0001.141
EAN/GTIN:
     4059245028917
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1191. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0001.101 Hinweis: Passende Auflagebolzen und verstellbare Auflagebolzen siehe K0305 und K0306.
Weitere Informationen:
F kN:
27,6
L=Länge:
160
L3:
4
L2:
25
B=Breite:
40
H=Höhe:
30
A:
42
L1:
74
H1:
6
D:
16
Gewicht in kg (ERP):
1.2100
Ausführung 1:
verschiebbar
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
51
€ 8,50*
ab € 37,91*
€ 44,60*
6 Tage
51
€ 4,90*
ab € 34,78*
€ 45,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,11*
€ 45,83*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,58*
€ 48,49*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.