Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN VERSCHIEBBAR 100X40X25 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0001.14
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0001.14
EAN/GTIN:
     4059245028900
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1191. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0001.101 Hinweis: Passende Auflagebolzen und verstellbare Auflagebolzen siehe K0305 und K0306.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
25
L1:
44
F kN:
27,6
H1:
6
D:
16
L3:
4
L=Länge:
100
L2:
25
A:
25
B=Breite:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.6034
Ausführung 1:
verschiebbar
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
53
€ 8,50*
ab € 27,47*
€ 32,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,41*
€ 33,68*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,34*
€ 35,59*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.