| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-M432450 Herst.-Nr.: QM/32/5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| QM/32/5 Magnetschalter Magnetschalter Reed und induktiv QM/132, TQM/31, QM/32 LED-Anzeige als Standard (QM-Serie) Induktiv-Schalter insbesondere geeignet für Bereiche mit starker Vibration. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Typ: | Reed mit LED | Kabellänge: | 5 | Kabel: | PVC | Ausführung: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,45* | € 31,29* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,30* | € 31,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 25,42* | € 34,96* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,12* | € 39,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|