Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM/31103 Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für TM/31103 Balgzylinder
Bild für TM/31103 Balgzylinder
Herstellerlogo für TM/31103 Balgzylinder
Schaltzeichen für TM/31103 Balgzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-M387653
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     TM/31103
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für TM/31103 Balgzylinder
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
Faltenbalg
balgzylinder norgren
TM/31103 Balgzylinder BALGZYLINDER M/31000 Einfachwirkend - Ø 6 …. 16“ Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 Zoll
Anschluss:
G1/2
Hub:
330 mm
Balgwerkstoff:
Hochtemperaturausführung (IR)
Ausführung:
Standard mit Flansch und Endplatten
Weitere Suchbegriffe: balgzylinder, Norgren|Antriebe|Balgzylinder|M/31000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,77*
€ 669,91*
170 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 577,86*
€ 670,62*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,91*
€ 797,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,86*
€ 781,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,67*
€ 729,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,31*
€ 710,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,77*
€ 683,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.