| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-F4100 Herst.-Nr.: 4100 EAN/GTIN: 4052568018696 |
| | |
|
| | |
| L-Schnellverschraubung LCK-1/2-PK-13 schwenkbar mit zwei Dichtringen. Nennweite=11,7 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Pneumatischer Anschluss 1=Außengewinde G1/2, Pneumatischer Anschluss 2=für Stecknippel Innendurchmesser 13 mm mit Mutterer 13 mm mit Mutter Weitere Informationen: | | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Einbaulage: | beliebig | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Stecknippel Innen-Ø 13 mm mit Mutter | Typ-Kurzzeichen: | LCK | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo einschraubverschraubung g1/2, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, LCK-1/2-PK-13|L-Schnellverschraubung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,24* | € 23,85* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 18,42* | € 23,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,37* | € 24,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|